• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Vario Plus Eco-Y-skärhållare, Höger, Spårbredd w: 3mm

Art-nr.: 274540 3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Vario Plus Eco
Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig ja
maximalt sågdjup tmax 45 mm
totallängd L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Passande vändskär 273656 – 273749
Spännskruv 279815 9
axiell spårstickning kan göras nej
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 274540 3
EAN/GTIN 4067263112440
Tillverkarens nummer 274540 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För avstickning av axlar med en maximal diameter på 90 mm.

Passar till:

Vario Plus Eco-hållare nr 274530; 274500; 274503.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Vario Plus Eco" Visa alla