• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Eco-grundhållare, Skafthöjd h: 20mm

Art-nr.: 273894 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skafthöjd h (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skafthöjd h 20 mm
Invändig ja
totallängd Ltot 78 mm
för bladhöjd h5 32 mm
Spännkonsol 279840 2
Kläm-skruv 279815 14
Produktslag Grundhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273894 20
EAN/GTIN 4062406231538
Tillverkarens nummer 273894 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.