• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Sista chansen! Endast ett fåtal artiklar tillgängliga och snart inte längre i vårt sortiment.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Skärhållare konkav axiell, Vänster, ⌀-Område Instick D1 / D2: 26/39mm

Art-nr.: 273821 26/39
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
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 26 mm
maximal första insticksdiameter D2 39 mm
Användning Vänster
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 13 mm
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273821 26/39
EAN/GTIN 4045197500304
Tillverkarens nummer 273821 26/39
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
Sänk teknikvärdena med 30 − 50 % allt efter spännsituationen och materialet.