{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Spårbredd w | 4 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändig | nej | |
| Stickdjup tmax | 12 mm | |
| Funktionsbredd L4 | 26,5 mm | |
| Huvudängd L1 | 37 mm | |
| Skaftbredd b | 32 mm | |
| totallängd L | 170 mm | |
| Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
| axiell spårstickning kan göras | Ja | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikelnummer | 273750 32/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197531513 | |
| Tillverkarens nummer | 273750 32/4 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |