{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Spårbredd w | 2 mm | |
| Primäranvändning | K | |
| Sekundär användning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| Sort | HB7215 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| tolerans spårbredd w | ± 0,03 mm | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
| Matning f | 0,04 mm/v - 0,14 mm/v | |
| hörnradie R | 0,2 mm | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Vändskärsplattprofil | neutral | |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
| Artikelnummer | 273717 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197657954 | |
| Tillverkarens nummer | 273717 2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |