{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Spårbredd w | 5 mm | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| Sort | CU7025 | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | Cermet | |
| tolerans spårbredd w | ± 0,04 mm | |
| Matning f | 0,08 mm/v - 0,28 mm/v | |
| hörnradie R | 0,3 mm | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Vändskärsplattprofil | neutral | |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
| Artikelnummer | 273703 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197579058 | |
| Tillverkarens nummer | 273703 5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |