{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Spårbredd w | 3 mm | |
| Primäranvändning | P | |
| Sekundär användning | M | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| Sort | HB7020 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| tolerans spårbredd w | ±0,03 mm | |
| Matning f | 0,07 mm/v - 0,2 mm/v | |
| hörnradie R | 0,3 mm | |
| Antal byten/skär | 1 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Vändskärsplattprofil | neutral | |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
| Artikelnummer | 273670 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197719379 | |
| Tillverkarens nummer | 273670 3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |