• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Semiprofilskär 30° utvändigt höger, HB7010, stigning: 2mm

Art-nr.: 270850 2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    267,39 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    222,90 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
446 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Toleransklass: DIN 103 7e
  • Gängtyp: TR; TR-LH
  • Flankvinkel: 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 2 mm
Sort HB7010
Toleransklass DIN 103 7e
Gängtyp TR; TR-LH
Flankvinkel 30 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Halvprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 270850 2
EAN/GTIN 4045197368218
Tillverkarens nummer 270850 2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Maximal skärkantstabilitet tack vare kraftigt och negativt vändskär.
  • Brett användningsområde tack vare optimerad universell spånbrytningsgeometri.
  • Högsta möjliga repeternoggrannhet tack vare precisionssintring och precisionsslipning.

Semiprofil − skär hela profilen och gradar gängspårens spetsar. Ytter- och inner-⌀ bearbetas inte i samma moment.
  • Kompatibel med följande skärstorlekar från andra tillverkare:

Storlek 16 (L), 3 eggar: 3/8 tum (IC).
Semiprofilskär för utvändig gänga enligt DIN 103, toleransklasser: 7e.