{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Gängstigning | 1 mm | |
| Sort | HB8015 | |
| Toleransklass | DIN 13 6g | |
| Gängtyp | M; MF | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Tjocklek | 3,6 mm | |
| Vändskärsstorlek L | 16 mm | |
| Skärmaterial | HM | |
| Användning | Höger | |
| Användning inomhus/utomhus | utvändig | |
| Vändskärsplattprofil | Fullprofil | |
| Produktslag | Vändskär för gängsvarvning |
| Artikelnummer | 270703 1 | |
| EAN/GTIN | 4069515041164 | |
| Tillverkarens nummer | 270703 1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |