• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

simturn AX kopierinsats höger, L2 = 25 mm, ⌀ Dmin: 4mm

Art-nr.: 270657 4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 5 mm
radie R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
maximalt sågdjup ap max 0,3 mm
maximalt stickdjup tmax 0,8 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 270657 4
EAN/GTIN 2050002079069
Tillverkarens nummer A05.JCAT.A X800
Tillverkare/ansvarig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Versionen liknar (ny klämma) de tidigare artikelnumren nr 240110240135.
Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Passar till:

verktygshållare nr 270531270536 och 270539270544.