• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

simturn AX spårstickinsats fullradie vänster, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin / w: 5,2/2mm

Art-nr.: 270633 5,2/2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AMG6X800
för hål från ⌀ Dmin 5,2 mm
Effektiv längd 20,3 mm
⌀ D 5 mm
radie R 1 mm
f 2,45 mm
maximalt stickdjup tmax 1 mm
Spårbredd w 2 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 270633 5,2/2
EAN/GTIN 2050002066991
Tillverkarens nummer A05.0200.20.52 VL X800
Tillverkare/ansvarig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen