{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | AN70X800 | |
| för hål från ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
| Effektiv längd | 25,4 mm | |
| ⌀ D | 7 mm | |
| Invändig | nej | |
| f | 3,45 mm | |
| maximalt stickdjup tmax | 2,5 mm | |
| Spårbredd w | 1 mm | |
| Produktslag | Skärinsats för svarvning |
| Artikelnummer | 270621 7,2/1 | |
| EAN/GTIN | 2050002066823 | |
| Tillverkarens nummer | A07.0100.25.72 GL X800 | |
| Tillverkare/ansvarig person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |