{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Mikro | |
| Minimidiameter Dmin | 1,5 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 10 mm | |
| Skaft-⌀ d | 4 mm | |
| Centrumavstånd spetsar L3 | 0,69 mm | |
| maximalt sågdjup tmax | 0,15 mm | |
| radie R | 0,1 mm | |
| Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
| Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
| Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
| Produktslag | Skärinsats för svarvning |
| Artikelnummer | 270242 1,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197466266 | |
| Tillverkarens nummer | 270242 1,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |