{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | DOHT 070202 | |
| Hörnradie | 0,2 mm | |
| Sort | P25M | |
| Skärmaterial | HM | |
| Beläggning | belagd | |
| Primäranvändning | P | |
| Sekundär användning | M | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
| Skärhastighet vc sekundär användning | 100 m/min - 180 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Spånvinkel | 12 grad | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 268859 P25M | |
| EAN/GTIN | 4047109073579 | |
| Tillverkarens nummer | W79 18060.0203 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |