{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | ZCMX 050204 | |
| Hörnradie | 0,4 mm | |
| Sort | HUZ310 | |
| Skärmaterial | HM | |
| Primäranvändning | N | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Matning f Svarvning | 0,05 mm - 0,4 mm | |
| Matning f Borrning | 0,03 mm - 0,3 mm | |
| Skärhastighet vc primär användning | 200 m/min - 600 m/min | |
| passande till verktygsdiameter Dc | 10 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 268420 HUZ310 | |
| EAN/GTIN | 4062406273620 | |
| Tillverkarens nummer | 268420 HUZ310 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |