• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HM-snabbytesborrstång E.. SV95CL 95°, för vändskärplattor VC.., vänster

Art-nr.: 268123 8/05
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ DS / Skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skaftform: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 5 mm
Användning Vänster
Skaftform VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E08X SV95CR/L05
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär VC.. 0501..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,2 mm
Mittförskjutning L3 5 mm
Effektivt djup T 3 mm
Halsbredd L4 6 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 57 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 268123 8/05
EAN/GTIN 4062406584191
Tillverkarens nummer 268123 8/05