{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | CCMW 09T304 | |
| Hörnradie | 0,4 mm | |
| Sort | KBN25M | |
| Skärmaterial | CBN | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| Eggutförande | MET | |
| Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 180 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 265634 MET | |
| EAN/GTIN | 4960664528837 | |
| Tillverkarens nummer | TBZ01205 | |
| Tillverkare/ansvarig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |