{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | VCGW 110302 | |
| Hörnradie | 0,2 mm | |
| Sort | BU7220 | |
| Skärmaterial | CBN | |
| Skärförhållande | kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent | |
| Eggutförande | G | |
| Skärdjup ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Matning f | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 160 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 265472 G | |
| EAN/GTIN | 4045197895738 | |
| Tillverkarens nummer | 265472 G | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |