• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

VCMT 160402, Sort: IC807

Art-nr.: 261390 IC807
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
79 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ISOTURN
ISO-kod vändskär VCMT 160402
Hörnradie 0,2 mm
Sort IC807
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare F3P
Skärdjup ap 0,1 mm - 1,8 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 245 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
tillverkarens beteckning VCMT 160402-F3P IC807
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261390 IC807
EAN/GTIN 7291075424171
Tillverkarens nummer 3358936

Benämning

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.