• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännhållare SVJCL 93°, för vändskärplattor VC.., vänster

Art-nr.: 261313 12/11
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
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVJCR/L 1212F11
Passande vändskär VC.. 1103..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 21,5 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261313 12/11
EAN/GTIN 4045197655950
Tillverkarens nummer 261313 12/11