{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | VBMT 110308 | |
| Hörnradie | 0,8 mm | |
| Sort | CA025P | |
| Skärmaterial | HM | |
| Beläggning | belagd | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| spån-brytare | HQ | |
| Skärdjup ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 330 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 261176 CA025P | |
| EAN/GTIN | 4960664879489 | |
| Tillverkarens nummer | TMH00517 | |
| Tillverkare/ansvarig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |