{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Vändskärsstorlek | 9 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A16Q SSSCR/L09 | |
| Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
| Passande vändskär | SC.. 09T3.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 20 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 11,5 mm | |
| Spännhöjd L2 | 15 mm | |
| totallängd L | 180 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 48 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikelnummer | 260722 16/09 | |
| EAN/GTIN | 4069515004473 | |
| Tillverkarens nummer | 260722 16/09 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |