{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | RCMX 1003 | |
| Sort | HB7130-2 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Beläggning | belagd | |
| Primäranvändning | M | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| spån-brytare | VM | |
| Tolerans | M | |
| Skärdjup ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 260650 HB7130-2 | |
| EAN/GTIN | 4067263290957 | |
| Tillverkarens nummer | 260650 HB7130-2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |