{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | DCMT 070204 | |
| Hörnradie | 0,4 mm | |
| Sort | SP4019 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | UNI | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | 73 | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 4,5 mm | |
| Matning f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 440 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 260471 SP4019 | |
| Tillverkarens nummer | 1086200600 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |