{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | DCMT 11T308 | |
| Hörnradie | 0,8 mm | |
| Sort | CA510 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | HQ | |
| Tolerans | M | |
| Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 140 m/min - 450 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 260387 CA510 | |
| EAN/GTIN | 4960664697656 | |
| Tillverkarens nummer | TAA01862 | |
| Tillverkare/ansvarig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |