{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | DCGT 070202 | |
| Hörnradie | 0,2 mm | |
| Sort | SP4019 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | UNI | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | 62 | |
| Skärdjup ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 440 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 260368 SP4019 | |
| Tillverkarens nummer | 5659835 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |