{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Vändskärsstorlek | 7 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
| Skaftform | HSS | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | AH08K SDQCR/L07 | |
| Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
| Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 12 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 8 mm | |
| Spännhöjd L2 | 7 mm | |
| Huvudängd L1 | 20 mm | |
| totallängd L | 125 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikelnummer | 260328 8/07 | |
| EAN/GTIN | 4062406401061 | |
| Tillverkarens nummer | 260328 8/07 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |