{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
| Hörnradie | 0,4 mm | |
| Sort | CCX | |
| Skärmaterial | Cermet | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | PP | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Matning f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 210 m/min - 450 m/min | |
| Beläggning | belagd | |
| Antal byten/skär | 6 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 252012 CCX | |
| EAN/GTIN | 4960664901142 | |
| Tillverkarens nummer | TMJ00107 | |
| Tillverkare/ansvarig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |