• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Stålborrstång A.. PWLNL 95°, för vändskärplattor WN.., vänster

Art-nr.: 251943 16/06
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skaftform Stål
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16M PWLNR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär WN.. 0604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 21 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15,25 mm
totallängd L 150 mm
Hävarm 259015 14
Hävarmsskruv 259018 10
Användning Längssvarvning invändigt; Plansvarvning
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251943 16/06
EAN/GTIN 4045197651495
Tillverkarens nummer 251943 16/06