• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Pro Eco klämhållare PWLNL 95°, vändskär PW.., vänster

Art-nr.: 251925 20/08
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare PWLNR/L 2020K08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 32 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259034 3
Hävarm 259016 1
Hävarmsskruv 259019 1
Fjäderstift 259045 1
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251925 20/08
EAN/GTIN 4069515004107
Tillverkarens nummer 251925 20/08
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Riktad kylning vid eggen.

Reservdel:

Högtrycksanslutningsslang nr 269207; anslutningsdon för kylmedelsanslutning nr 269208

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring under huvudet via slanganslutning (G1/8 tum − ingår i leveransen).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen