• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Eco-spännhållare DWLNR 95°, för vändskärplattor WN.., höger

Art-nr.: 251900 16/06

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Invändig ja
ISO-kod hållare DWLNR/L 1616H06
Passande vändskär WN.. 0604..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 27 mm
totallängd L 100 mm
Underläggsplatta 259033 8
Skruv för underläggsplatta 259027 1
Klamp, skruv, fjäder 259036 12
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251900 16/06
EAN/GTIN 4045197809018
Tillverkarens nummer 251900 16/06
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.
Med friytekylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.