{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaftmått | 20 mm | |
| Vändskärsstorlek | 16 mm | |
| Användning | Höger | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | nej | |
| ISO-kod hållare | MVJNR/L 2020K16 | |
| Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
| Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
| Huvudängd L1 | 32 mm | |
| totallängd L | 125 mm | |
| Underläggsplatta | 259031 39 | |
| Skruv för underläggsplatta | 259025 3 | |
| Spännkonsol | 259038 2 | |
| Skruv för fastspänningsanordning | 259021 1 | |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
| Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikelnummer | 251706 20/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197651013 | |
| Tillverkarens nummer | 251706 20/16 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |