• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

DNMG 150604, Sort: IC6025

Art-nr.: 250730 IC6025
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
150 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150604
Hörnradie 0,4 mm
Sort IC6025
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare F3M
Skärdjup ap 0,1 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
tillverkarens beteckning DNMG 150604-F3M IC6025
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 250730 IC6025
EAN/GTIN 7291075341898
Tillverkarens nummer 5567872

Benämning

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen