• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Svarv-vändskär CNMG 160612, för grovbearbetning

Art-nr.: 250221 HBT020
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 154 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 160612
Hörnradie 1,2 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PR
Skärdjup ap 1,8 mm - 6 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 250221 HBT020
EAN/GTIN 4062406256272
Tillverkarens nummer 250221 HBT020
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen