• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Svarv-vändskär CNMG 120408, för medelfin bearbetning, Wiper

Art-nr.: 250157 HB7020-2
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    149,37 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    124,53 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
896 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120412
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7020-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WSM
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 140 m/min - 420 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 250157 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515015868
Tillverkarens nummer 250157 HB7020-2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen