• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

KOMET® REAMAX® TS brotschhuvud H7 Cermet ASG3000, DST, Nominell⌀ D: 30mm

Art-nr.: 239811 30

Välj variant av artikel och antal

Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 30 mm
Beläggning DST
Borrtolerans H7
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Invändig ja
för hållare nr 239880 − 239940 27 − 34,99
Skärlängd l1 6 mm
huvudets längd l 25 mm
Antal skär Z 6
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,9 mm/v
Produktslag Skärinsats för brotschning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 239811 30
EAN/GTIN 4047109236615
Tillverkarens nummer 75J.93.30H7N
Tillverkare/ansvarig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Raktandade brotschhuvuden, färdigslipade för passning H7.
Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i µ-området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till 5×D.
I geometri ASG3000 med skärfasvinkel 45° och extra spånspår för säker spånavgång längs skäret. För bottenhål och genomgående hål.

Anmärkning:

  • Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.
  • Passande hållare, se nr 239880 −239940.
  • Riktvärden för användning gäller genomgående hål.