• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

KOMET® excenterjusteranordning, SK 50, ABS® ⌀ d: 50mm

Art-nr.: 239012 50

Välj variant av artikel och antal

ABS® ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
fäste SK 50
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69871
Form ADB
Invändig ja
Spirallängd A 60 mm
Produktslag ABS-urtag

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 239012 50
EAN/GTIN 4047109045231
Tillverkarens nummer A50 56350
Tillverkare/ansvarig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Benämning

Utförande:

  • Justersträcka ± 0,25 mm av ⌀. 1 delstreck motsvarar 0,02 mm i ⌀.

Användningsdata:

För finjustering av vändskärsborrar och arborrar.

Leveransinnehåll:

Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen