{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ABS® ⌀ d | 32 mm | |
| fäste | HSK-A 63 | |
| Skaft | ABS | |
| Hållare norm | DIN 69893 | |
| Invändig | ja | |
| Spirallängd A | 50 mm | |
| Försprångslängd L1 | 24 mm | |
| Utvändig diameter d1 | 63 mm | |
| Produktslag | ABS-urtag |
| Artikelnummer | 238500 32 | |
| EAN/GTIN | 4067263110996 | |
| Tillverkarens nummer | 238500 32 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |