fäste, BT 50, Anslutning: HW50

Art-nr.: 237656 HW50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: JIS B6339
  • Form: ADB
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning HW50
Utvändig ⌀ 50 mm
fäste BT 50
Hållare norm JIS B6339
Form ADB
Invändig ja
längd L 27 mm
utkragningslängd A-mått 65 mm
Produktslag HW-urtag

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 237656 HW50
EAN/GTIN 4045197677426
Tillverkarens nummer 237656 HW50