• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Borrstång för spindelverktyg

Art-nr.: 237632
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Passande vändskär CC..0602..
längd L 51 mm
Längd 1 90 mm
⌀-Område 14,75 mm - 20,1 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 237632
EAN/GTIN 4045197584229
Tillverkarens nummer 237632
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skaft-⌀ 16 mm Med invändig kylning.
L = maximal ursvarvningslängd.