• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Digitalt finjusteringshuvud HW, Anslutning: HW20

Art-nr.: 237602 HW20
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
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning HW20
Invändig ja
Passande vändskär CC..0602..
Spindelområde ⌀ 23,9 mm - 31,1 mm
Effektiv längd L1 45 mm
Vändskärsskruv 237606 Velikost 1
Produktslag Spindelverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 237602 HW20
EAN/GTIN 4045197816498
Tillverkarens nummer 237602 HW20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Inställningsnoggrannhet 0,001 mm i ⌀ via displayenhet nr 237601.

Användningsdata:

I första hand med vändskär nr 237695237698.
Med hållare nr 237651237656.

Anmärkning:

Vändskärshållare 237604 3 för utökning till diameterområde från 104,9 till 134,1.