• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

SZMU 080412PNRMM, IC808, Typ: ST900

Art-nr.: 225801 ST900
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
160 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NEODO
ISO-kod vändskär SZMU 080412PNRMM
Typ ST900
Hörnradie 1,2 mm
Sort IC808
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Antal byten/skär 4
Geometri PNR-MM
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning S890 SZMU 080412PNRMM IC808
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 225801 ST900
EAN/GTIN 7291075440034
Tillverkarens nummer 3388898

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.