• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Fräs-vändskär PNMU 1205 ANER-SM, för planfräsar, PR1225

Art-nr.: 222813 INOX
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär PNMU 1205 ANER-SM
Typ INOX
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,07 − 0,27 mm
Antal byten/skär 10
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 222813 INOX
EAN/GTIN 4960664602650
Tillverkarens nummer TKB05054
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.