{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Beläggning | obelagd | |
| skär-⌀ D | 16 mm | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | W | |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Spiralvinkel | 37 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsning | 0,5×D vid valsfräsning | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd L2 | 24 mm | |
| ⌀ D2 | 15,5 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 24 mm | |
| totallängd L | 32 mm | |
| DUO-LOCK gränssnitt | DL16 | |
| Nyckelvidd SW | 13 mm | |
| rekommenderat åtdragningmoment | 60 Nm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,32 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,04 mm | |
| Produktslag | Skärinsats för fräning |
| Artikelnummer | 220306 16 | |
| EAN/GTIN | 4034221141767 | |
| Tillverkarens nummer | DL16F1004MN1600CD- | |
| Tillverkare/ansvarig person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |