{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 12 mm | |
| Beläggning | AlTiN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 38 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 36 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 48 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 11,4 mm | |
| totallängd L | 95 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 220292 12 | |
| EAN/GTIN | 4034221164032 | |
| Tillverkarens nummer | F2004LLH1200CDA | |
| Tillverkare/ansvarig person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |