• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Fräs-vändskär SNHX 12045, för skivfräsar, hårdmetall, neutral

Art-nr.: 218601 ST1400
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    307,36 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    256,12 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggningsteknik CVD
ISO-kod vändskär SNHX 12045
Typ ST1400
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,13 mm
Skivtjocklek centrum Pz 4,5 mm
För spårbredd ap 8 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 218601 ST1400
EAN/GTIN 4045197532107
Tillverkarens nummer 218601 ST1400
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.