{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | SNHX 1103 | |
| Typ | UNI | |
| Sort | HB7835 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Skivtjocklek centrum Pz | 3,2 mm | |
| För spårbredd ap | 6 mm | |
| Fasbredd | 0,25 mm | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| skärtjocklek E | 3,18 mm | |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Artikelnummer | 218593 UNI | |
| EAN/GTIN | 4062406537920 | |
| Tillverkarens nummer | 218593 UNI | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |