• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär AOMT110412 ER, för Softcut®-fräsar, HB7730-1

Art-nr.: 215478 GG
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    142,08 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    118,44 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
920 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär AOMT110412 ER
Typ GG
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7730-1
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215478 GG
EAN/GTIN 4069515039352
Tillverkarens nummer 215478 GG
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

GG(G)
K
250
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen