• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär AOMT110408 ER, för Softcut®-fräsar, HB7930-1

Art-nr.: 215472 TI
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    142,08 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    118,44 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
307 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär AOMT110408 ER
Typ Ti
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7930-1
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,12 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215472 TI
EAN/GTIN 4069515039321
Tillverkarens nummer 215472 TI
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
40
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen