• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär AOET110408 FR, för Softcut®-fräsar, HU7810-1

Art-nr.: 215424 ALU
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    144,29 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    120,23 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
2 564 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär AOET110408 FR
Typ ALU
Hörnradie 0,8 mm
Sort HU7810-1
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
Beläggning obelagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215424 ALU
EAN/GTIN 4069515039130
Tillverkarens nummer 215424 ALU
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
850
Alu (kortspånig)
N
750
Alu > 10% Si
N
600
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.